{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Prowadnica wysuwana szuflad | Blokada wysuwu | |
Regulacja wysokości co | 25 mm | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość x głębokość w E | 36×36 E | |
wysokość | 710 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 725 mm | |
szerokość w jednostkach E | 36E | |
głębokość w jednostkach E | 36E | |
wysokość użytkowa | 450 mm | |
wysokość użytkowa szuflad | 450 mm | |
wysokość użytkowa bloku szuflad | 450 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 100 mm | |
⌀ kółek stałych | 100 mm | |
⌀ kółka skrętnego | 100 mm | |
z podwyższoną krawędzią | tak | |
Liczba szuflad | 0 | |
Nośność maksymalna | 600 kg | |
materiał półek | blacha stalowa z gumą ryflowaną | |
Półka | tak | |
wersja | mobilne; do samodzielnego wyposażenia | |
wykonanie podwyższonej krawędzi | 4-stronny | |
uchwytem. | tak | |
usytuowanie uchwytu | część przednia | |
masa | 55 kg | |
Rodzaj produktu | dla wózków montażowych |
Numer artykułu | 943225 710/0 | |
EAN / GTIN | 4045197556295 |