Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Cassetto a estrazione totale 75 kg, 36×36 E, Altezza frontalino: 50mm

Codice art.: 943021 50

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 943021 50
EAN / GTIN 4045197380333
Codice del produttore 943021 50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Fondo dei cassetti forato con passo da 17 mm, fiancate interne fessurate (passo 17 mm). Frontalino con maniglione in alluminio.
Cassetto a estrazione totale, estraibile al 100 %, portata 75kg.

Per:

Corpo della cassettiera per utensili n. art.943001, cassettiera su ruote n. art.943225 dim. 710/0, 943227 dim. 960/0 e armadi macchina n. art.943228, 943229 e 943232, ciascuno di dim.1020.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide dei cassetti (incluso profilo per il montaggio nel corpo dell’armadio).

Verniciatura:

Blu elettrico RAL 5005 termoverniciato.

Nota:

I cassetti possono essere allestiti per la custodia di utensili di serraggio, per es. SK, HSK e VDI, ecc. con inserti modulari della Parte 97.