• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Serie di smerigliatrici angolari a batteria ∙ 3 pezzi ∙ 345.1 mm

Codice art.: 9233-7
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Sistema X-LOCK
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Smerigliatrici angolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9233-7
copia
EAN / GTIN 4000896218325
copia
Codice del produttore 9233-7
copia
Numero-L L60140 5806
copia
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata efficienza grazie al motore brushless
  • Serie da 3 pezzi ∙ nella valigetta:
    1 smerigliatrice angolare a batteria
    1 caricatore rapido
    1 batteria agli ioni di litio 18 V, 5 Ah
  • Compatibile con le batterie HAZET 9212-02 e 9212-05
  • Design ergonomico e compatto dell'alloggiamento
  • Se il numero di giri si riduce notevolmente, l'apparecchio si arresta a causa di inceppamenti
  • Funzione che impedisce l'accensione indesiderata del motore durante la sostituzione della batteria
  • La struttura a rete protegge il motore dallo sporco
  • Arresto del motore 2 secondi dopo la disattivazione
  • Testa estremamente piatta con angolo basso
  • Velocità costante anche per i lavori pesanti
  • Avviamento moderato del motore per un comfort maggiore
  • Leva di rilascio di sicurezza
  • Impugnatura posizionabile su entrambi i lati
  • Inclusa 1 cuffia di protezione ciascuna
    • per dischi abrasivi
    • per dischi sgrossatori
  • Regolazione rapida (senza utensili) della cuffia di protezione
  • Vite filettata: M 14
  • Arresto vite filettata
  • Peso con batteria: 2,28 kg (solo serie 9233-7 e 9233-7/4)
  • Peso senza batteria: 1,53 kg
  • Accelerazione delle vibrazioni: 7.90 m/s2
  • Dimensioni / Lunghezza: 345.1 mm
  • Livello di pressione acustica (in pressione di esercizio): 89 dB(A) Lp A
  • Giri/minuto: 8000
  • Numero utensili: 3

Fornitura:

Serie di smerigliatrici angolari a batteria ∙ 3 pezzi 9233-7
Serie di smerigliatrici angolari a batteria ∙ 3 pezzi 9233-7
Caricatore rapido 9212-03
Batteria agli ioni di litio di ricambio ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Caricatore rapido 9212-03

Batteria agli ioni di litio di ricambio ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05