Haakse accuslijperset ∙ 3-delig ∙ 345.1 mm

Artikelnummer: 9233-7
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
Serie X-LOCK System
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 9233-7
EAN/GTIN 4000896218325
Nummer fabrikant 9233-7

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoge efficiëntie dankzij borstelloze motor
  • 3-delige set ∙ in koffer:
    1 haakse accuslijper
    1 snellaadapparaat
    1 li-ion-accu 18 V, 5 Ah
  • Compatibel met HAZET-accu's 9212-02 en 9212-05
  • Ergonomisch en compact behuizingsontwerp
  • Het apparaat stopt bij een sterk snelheidsverlies door kantelen
  • Functie tegen onbedoelde motorstart bij de vervanging van de accu
  • Maasweefsel beschermt de motor tegen vervuiling
  • Motor stopt 2 seconden na uitschakeling
  • Uiterst vlake platte kop met kleine hoek
  • Constante snelheid, ook bij zware werkzaamheden
  • Zachte motorstart voor hoger comfort
  • Veiligheidsactiveringshendel
  • Zijgreep links en rechts toepasbaar
  • Inclusief elk 1 beschermkap
    • voor slijpschijven
    • voor afbraamschijven
  • Snelverstelling van beschermkap zonder gereedschap
  • Spindelschroefdraad: M14
  • Spindelborging
  • Gewicht met accu: 2,28 kg (alleen sets 9233-7 en 9233-7/4)
  • Gewicht zonder accu: 1,53 kg
  • Trillingsversnelling: 7.90 m/s2
  • Afmetingen / lengte: 345.1 mm
  • Geluidsdrukniveau (bij bedrijfsdruk): 89 dB(A) Lp A
  • Omwentelingen/minuut: 8000
  • Aantal gereedschappen: 3

Levering:

Haakse accuslijperset ∙ 3-delig 9233-7
Haakse accuslijperset ∙ 3-delig 9233-7
Snellaadapparaat 9212-03
Reserve Li-ion-accu ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Snellaadapparaat 9212-03

Reserve Li-ion-accu ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen