• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada akumulátorových úhlových brusek ∙ 3 kusy

Artiklové číslo: 9233-7
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
Série systém X-LOCK
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9233-7
EAN / GTIN 4000896218325
Číslo výrobce 9233-7
L-číslo L60140 5806
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Vysoká efektivita díky bezkartáčovému motoru
  • 3dílná sada ∙ v kufříku:
    1 akumulátorová úhlová bruska
    1 rychlonabíječka
    1 Li-Ion akumulátor 18 V, 5 Ah
  • Kompatibilní s akumulátory HAZET 9212-02 a 9212-05
  • Ergonomický a kompaktní design pouzdra
  • Přístroj se zastaví při silné ztrátě otáček na základě zkroucení
  • Funkce proti neúmyslnému spuštění motoru při výměně akumulátoru
  • Síťová tkanina chrání motor proti znečištění
  • Zastavení motoru 2 sekundy po vypnutí
  • Extrémně plochá hlava s malým úhlem
  • Konstantní rychlost i při těžké práci
  • Pozvolný rozběh motoru pro vyšší komfort
  • Bezpečnostní uvolňovací páka
  • Postranní rukojeť použitelná vpravo i vlevo
  • Včetně po 1 ochranném krytu
    • pro rozbrušovací kotouče
    • pro hrubovací kotouče
  • Rychlé nastavení ochranného krytu bez nářadí
  • Závit vřetena: M14
  • Aretace vřetene
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,28 kg (Jen sady 9233-7 a 9233-7/4)
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,53 kg
  • Vibrační zrychlení: 7.90 m/s2
  • Rozměry / délka: 345.1 mm
  • Hladina akustického tlaku (při provozním tlaku): 89 dB(A) Lp A
  • Otáčky/Minuta: 8000
  • Počet ks nářadí: 3

Rozsah dodávky:

  • 9233-7
  • 9212-03
  • 9212-05