Jeu de meuleuse d'angle sans fil · 3 pièces ∙ 345.1 mm

Réf.: 9233-7
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série Système X-LOCK
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Identification et classification

Référence article 9233-7
EAN / GTIN 4000896218325
Réf. fabricant 9233-7
Article hors catalogue L60140 5806
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Efficacité élevée grâce au moteur sans balais
  • Jeu de 3 pièces ∙ dans un coffret :
    1 meuleuse d'angle sans fil
    1 chargeur rapide
    1 batterie rechargeable Li-Ion 18 V, 5 Ah
  • Compatible avec les batteries rechargeables HAZET 9212-02 et 9212-05
  • Conception ergonomique et compacte du boîtier
  • L'appareil s'arrête en cas d'importante perte de régime en raison de l'inclinaison
  • Fonction contre le démarrage involontaire du moteur lors du changement de batterie
  • Le filet protège le moteur des saletés
  • Coupure du moteur 2 secondes après l'arrêt
  • Tête extrêmement plate à angle réduit
  • Vitesse constante même dans les travaux exigeants
  • Démarrage du moteur en douceur pour un meilleur confort
  • Levier de déclenchement de sécurité
  • Avec poignée latérale, utilisable à droite ou à gauche
  • Inclus 1 carter de protection de chaque
    • pour les disques à tronçonner
    • pour les meules à ébarber
  • Réglage rapide sans outil du capot de protection
  • Filetage de la broche : M14
  • Blocage de broche
  • Poids avec batterie rechargeable : 2,28 kg (uniquement jeux 9233-7 et 9233-7/4)
  • Poids sans batterie rechargeable : 1,53 kg
  • Accélération de vibration : 7.90 m/s2
  • Dimensions / longueur : 345.1 mm
  • Niveau de pression acoustique (avec pression de service): 89 dB(A) Lp A
  • Tours/minute : 8000
  • Nombre d'outils : 3

Livraison:

Jeu de meuleuse d'angle sans fil · 3 pièces 9233-7
Jeu de meuleuse d'angle sans fil · 3 pièces 9233-7
Chargeur rapide 9212-03
Batterie rechargeable Li-Ion ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05

Chargeur rapide 9212-03

Batterie rechargeable Li-Ion ∙ 18 V ∙ 5 Ah 9212-05