Suggerimento per il montaggio

Codice art.: 8783400
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Levacopertoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 8783400
copia
EAN / GTIN 4010883878340
copia
Codice del produttore 8783400
copia
Numero-L L60160 2283
copia
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Uniformemente temprato sull'intera lunghezza e accuratamente rinvenuto

Proprietà:

  • Gambo ottagonale [mm]: 20 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 500 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio
  • Gambo-Ø: 20 mm
  • Lunghezza centrale: 170,0 mm
  • Ø della punta: 5 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no