Punta de montaje

Número de artículo: 8783400
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Color, amarillo Amarillo miel
Pieza descrita Schaft
Área EX no
Color amarillo
Diámetro vástago 20 mm
Tipo de producto Palanca normal
Forma vástago forma redonda
Material acero al cromo-vanadio
Superficie material endurecido
Longitud total 500 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 8783400
EAN / GTIN 4010883878340
Número del fabricante 8783400
Número L L60160 2283
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Templado en toda su longitud de forma homogénea y revenido cuidadosamente

Característica:

  • Vástago octogonal [mm]: 20 mm
  • Longitud total [mm]: 500 mm
  • Material: Acero al vanadio
  • Ø de la caña: 20 mm
  • Longitud central: 170,0 mm
  • Ø punta: 5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no