• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montierspitze 500x20x5 mm

Artikel-Nr.: 8783400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Farbton, gelb Honiggelb
beschriebenes Teil Schaft
EX-Bereich nein
Farbe gelb
Durchmesser Schaft 20 mm
Produktart Montiereisen
Form Schaft rund
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche gehärtet
Länge gesamt 500 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 8783400
EAN / GTIN 4010883878340
Herstellernummer 8783400
L-Nummer L60160 2283
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vanadium Stahl
  • In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen

Merkmal:

  • Achtkantschaft [mm]: 20 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 500 mm
  • Material: Vanadium-Stahl
  • Schaft-Ø: 20 mm
  • Spitzenlänge: 170,0 mm
  • Spitzen-Ø: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein