Montážní PÁKA 500 x 20 x 5 mm

Artiklové číslo: 8783400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Barevný odstín, Žlutá Medová žlutá
Popsaná část Schaft
Oblast EX ne
Barva žlutá
Průměr hřídele 20 mm
Druh produktu Montážní páka
Tvar hřídele kulatá
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch kalené
Celková délka 500 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 8783400
EAN / GTIN 4010883878340
Číslo výrobce 8783400
L-číslo L60160 2283
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Vanadová ocel
Kalená rovnoměrně po celé délce a pečlivě kalená.

Charakteristika:

  • Osmihranná stopka [mm]: 20 mm
  • Celková délka [mm]: 500 mm
  • Materiál: Vanadová ocel
  • Dřík-Ø: 20 mm
  • Středová délka: 170,0 mm
  • Ø hrotu: 5 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez