Giratubi con ganasce a S, ⌀ Tubo: 1pollici

Codice art.: 810740 1
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
⌀ Tubo (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 320 mm
Apertura 49 mm
⌀ Tubo 1 pollici
Angolo ganasce 45 grado
Processo di produzione interamente forgiato
Bonifica ganasce temprato a induzione
Materiale pinza Acciaio al cromo-vanadio.
Ganasce a S si
forma svedese si
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 810740 1
copia
EAN / GTIN 4005887265302
copia
Codice del produttore 87100010
copia
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Modello svedese; ganasce sottili di forma speciale, autoserranti, piegate a 45°. Interamente forgiato con dado di regolazione di sicurezza.
VBW con ganasce a S per appoggio a tre punti sul tubo.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio; bonificato; bocca temprata a induzione. Lucidate, verniciate.