Kleszcze kątowe, szczęki w kształcie S, ⌀ rury: 1cal

Nr art.: 810740 1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ rury (cal) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Kleszcze do rur
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Średnica maks. 1 cal
Rozstaw maks. a 49 mm
Długość całkowita L 320 mm
Materiał stal chromowo-wanadowa
Wykonanie szczęk Przyleganie w 3 punktach; Bardzo smukłe
Kształt szczęk Kształt S
Położenie szczęk odsadzone
Kątowniki, odsadzone 45 stopni
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Rura (średnica zewnętrzna), system imperialny
Zawartość część pojedyncza
Właściwości Samozaciskające się
Powierzchnia gładkie; wersja lakierowana
Metoda produkcji Hartowana; Kute
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 810740 1
EAN / GTIN 4005887265302
Numer producenta 87100010
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Wykonanie:

Typ szwedzki, wąskie, specjalnie uformowane szczęki pod kątem 45° , samozaciskowe. Całkowicie odkuwane, z nierozłączną nakrętką nastawczą.
VBW ze szczękami S do oparcia rury w trzech punktach.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, wycinana laserowo, hartowana i niklowana. Kleszcze lakierowane, szczęki zabielone.