Hörnrörtång med S-formade käftar 1 tum

Art-nr: 810740 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 320 mm
spännvidd 49 mm
rör-⌀ 1 tum
Käftvinkel 45 grad
Tillverkningsprocess helt smidd
Käft av seghärdat stål induktionshärdad
Material tång Kromvanadinstål
S-käft Ja
Svensk typ Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 810740 1
EAN/GTIN 4005887265302
Tillverkarens nummer 87100010

Benämning

Utförande:

Svensk typ; smala, specialutformade käftar, självspännande, vinklade 45°. Helt smidd med förankrad ställmutter.
VBW med S-käftar ger tre anläggningspunkter för röret.

Material:

Kromvanadinstål, seghärdat, käftarna induktionshärdade. Lackerade, käftarna blanka.