Rohové rúrkové kliešte s čeľusťami tvaru S 1

Č. pol.: 810740 1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 320 mm
Rozsah upnutia 49 mm
⌀ rúry 1 palec
Uhol rozovretia 45 Stupeň
Výrobný postup celokované
Náhrada rozovretia indukčne kalené
Materiál Kliešte Chróm-vanadiová oceľ
S-rozovretie Áno
švédska forma Áno
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 810740 1
EAN/GTIN 4005887265302
Číslo výrobcu 87100010

Popis

Prevedenie:

Švédsky tvar; štíhla, špeciálne tvarovaná čeľusť, samozatváracia, sklon 45°. Úplne kovaný s nastavovacou maticou zaistenou proti strate.
VBW s S-ústím pre trojbodovú podporu trubice.

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ; temperovaná, čeľusť indukčne kalená. Lakované, lesklé čeľuste.