Kulmaputkipihdit, S-kita, Putken ⌀: 1tuuma

Tuote nro.: 810740 1
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 320 mm
Leukaväli 49 mm
Putken ⌀ 1 tuuma
Kitakulma 45 astetta
Valmistusmenetelmä kokonaan taottu
Kidan karkaisu induktiokarkaistu
pihtien materiaali kromivanadiiniterästä
S-kita kyllä
ruotsalainen malli kyllä
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 810740 1
EAN / GTIN 4005887265302
Valmistajan numero 87100010
Valmistaja/vastuuhenkilö STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Kuvaus

Malli:

Ruotsalainen muoto, kapea, erityismuotoiltu, itsekiinnittyvä ja 45  taivutettu kita. Kokonaan taottu, häviämättömäksi varmistettu säätöruuvi.
VBW, S-kita putken kolmipistekiinnitykselle.

Raaka-aine:

Nuorrutettua kromivanadiiniterästä, induktiokarkaistu kita. Maalattu, kiiltävät leuat.