• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di punte foranti in metallo duro, ⌀: 5-14mm

Codice art.: 789020 5-14
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Impiego con/senza percussione: Foratura a percussione
  • Codolo: SDS Plus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio HM
Impiego con/senza percussione Foratura a percussione
Codolo SDS Plus
Numero taglienti Z 2
⌀ Punta 5 mm - 14 mm
Tipo di prodotto Punta per pietra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 789020 5-14
copia
EAN / GTIN 4002395369997
copia
Codice del produttore 4932352340
copia
Produttore Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Esecuzione:

  • 2 taglienti. I 3 speciali denti di spinta Power Breaker del MS2 generano microcricche nel materiale da forare, rendendo più veloce l’avanzamento della foratura e l’asportazione di materiale. Le punte in HM di grande qualità con saldatura particolarmente robusta garantiscono lunga durata anche nel cemento armato. La spirale a nocciolo rinforzato (KVS) consente di ridurre le vibrazioni; l’energia d’urto viene trasmessa direttamente sulla punta forante.

Uso:

Per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

Contenuto:

punta a percussione n. art. 789000: cad. 1 pz.
Dim. 5; 6; 6; lunghezza complessiva 110 mm;
Dim. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14; lunghezza complessiva 160 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello