{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 11 St. | |
| Verpackung | Kunststoffkoffer | |
| Schneidendurchmesser, min. | 5 mm | |
| Schneidendurchmesser, max. | 14 mm | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Herstellertoleranz | |
| Anzahl Schneiden | 2 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Winkel, 1. Stufe | 120 Grad | |
| Schneidstoff | HM | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 789020 5-14 | |
| EAN / GTIN | 4002395369997 | |
| Herstellernummer | 4932352340 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |