• Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

HM-hamerborenset 5-14 mm

Artikelnummer: 789020 5-14
Korting
55,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: Klopboren
  • Schacht: SDS Plus

Productdetails

Technische gegevens

Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag Klopboren
Schacht SDS Plus
Aantal snijkanten Z 2
Boor-⌀ 5 mm - 14 mm
Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 789020 5-14
EAN/GTIN 4002395369997
Nummer fabrikant 4932352340

Omschrijving

Uitvoering:

  • 2-Snijder. De 3 speciale Power Breaker-tanden van de MS2 zorgen voor microscheurtjes in het te boren materiaal voor een snellere voortgang van het boren en snellere materiaalafname. De hoogwaardige HM-punt met zeer sterke soldeerverbinding zorgt voor hoge standtijden, ook in gewapend beton. Door de spiraal met versterkte kern (KVS) worden vibraties gedempt en wordt de klopenergie direct aan de boorpunt afgegeven.

Toepassing:

voor het boren in beton, natuursteen en metselwerk.

Inhoud:

Hamerboor nr. 789000: Resp. 1 st.
maat 5; 6; 6, lengte 110 mm;
maat 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, lengte 160 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen