• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Súprava TK príklepových vrtákov 5-14

Č. pol.: 789020 5-14
Zľava
58,30 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Použitie s nárazom/žiadny náraz: Príklepové vŕtanie
  • Stopka: SDS Plus

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Použitie s nárazom/žiadny náraz Príklepové vŕtanie
Stopka SDS Plus
Počet rezných hrán Z 2
⌀ vrtáka 5 mm - 14 mm
Druh produktu Vrták do muriva

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 789020 5-14
EAN/GTIN 4002395369997
Číslo výrobcu 4932352340

Popis

Prevedenie:

  • nástroj s 2 reznými hranami. 3 špeciálne zuby Power Breaker MS2 vytvárajú mikrotrhlinky vo vŕtanom materiáli pre rýchlejšie vŕtanie a odstraňovanie materiálu. Kvalitný karbidový hrot s obzvlášť silným spájkovaním zaručuje dlhú životnosť aj v armovanom betóne. Špirála s vystuženým jadrom (KVS) tlmí vibrácie; energia nárazu sa prenáša priamo na vrták.

Použitie:

Na vŕtanie betónu, prírodného kameňa a muriva.

Obsah:

Kladivový vrták c. 789000: Po 1 ks
veľ. 5; 6; 6, dĺžka 110 mm;
veľ. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, dĺžka 160 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely