Hårdmetall-hammarborrsats 5-14 mm

Art-nr: 789020 5-14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Inte tillgängligt
0 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Användning med slag/utan slag: slagborrning
  • Skaft: SDS Plus

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial VHM
Användning med slag/utan slag slagborrning
Skaft SDS Plus
Antal skär Z 2
Borr-⌀ 5 mm - 14 mm
Produktslag Stenborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 789020 5-14
EAN/GTIN 4002395369997
Tillverkarens nummer 4932352340

Benämning

Utförande:

  • 2-skärig. De tre speciella matningständerna Power Breaker på MS2 ger upphov till mikrosprickor i det bearbetade materialet för snabbare borrsjunkning och materialavverkning. Den högklassiga hårdmetallspetsen med extra kraftig lödning garanterar lång brukstid även i armerad betong. Tack vare den kärnförstärkta spiralen (KVS) dämpas vibrationer; slagenergin överförs direkt till borrspetsen.

Användningsdata:

För borrning i betong, natursten och murverk.

Innehåll:

hammarborr nr 789000: vardera 1 st
storlek 5; 6; 6, längd 110 mm;
storlek 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, längd 160 mm

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar