Rivettatrice a batteria per rivetti ciechi PowerBird® Pro Gold Edition, Modello: CAS

Codice art.: 770506 CAS
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibilità successiva

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Corsa dello strumento 25 mm
Per rivetti ciechi in qualsiasi materiale fino a 6,4 mm
Forza di inserimento 20000 N
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 2 Ah
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 2,1 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Strumento per rivetti ciechi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 770506 CAS
copia
EAN / GTIN 4007081102476
copia
Codice del produttore 1679666
copia
Produttore/persona responsabile SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Descrizione

Esecuzione:

Rivettatrice senza cavi per un impiego flessibile.

Vantaggi:

Elevata velocità di lavoro mantenendo la stessa potenza. Grazie al sistema di controllo elettronico viene garantita un’elevata sicurezza di funzionamento.

Fornitura:

Inclusi batteria scorrevole agli ioni di litio n. art. 770524 e caricabatterie n. art. 770528 Dim. CAS in L-BOXX. Bocche 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 e 17 / 45.