Sladdlöst blindnitverktyg PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Art-nr.: 770506 CAS
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
5 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utbytbart batteri Ja
Batterityp litiumjon (Li-Ion)
Batterispänning 18 V
Batterikapacitet 2 Ah
Serie PowerBird Pro Gold Edition
Tillverkarens beteckning PowerBird® Pro Gold Edition
Förpackning systemväska (L-BOXX)
Energiförsörjning batteridriven
Färg blå
För blindnitsbredd, max., aluminium 8 mm
Slagkraft, max. 20 000 N
Produktslag nitapparat
För blindnitsmaterial aluminium
Inställningsbar slagkraft nej
Slaglängd 25 mm
Total vikt 2,1 kg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 770506 CAS
EAN/GTIN 4007081102476
Tillverkarens nummer 1679666
Tillverkare/ansvarig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Benämning

Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

Fördel:

Hög arbetshastighet i kombination med stor kapacitet och elektronisk styrning borgar för hög funktionssäkerhet.

Leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonskjutbatteri nr 770524 och laddare nr 770528 storlek CAS i L-BOXX. Munstycken 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 och 17 / 45.