{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Rendszerkoffer (L-Boxx) | |
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség | CAS 18 V típus | |
Emelési magasság | 25 mm | |
Max. popszegecselés minden anyagban | 6,4 mm | |
Beütési erő | 20000 N | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 18 V | |
Súly akkumulátorral együtt | 2,1 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Popszegecselő készülék |
Cikkszám | 770506 CAS | |
EAN / GTIN | 4007081102476 | |
Gyártó száma | 1679666 |