Akumulátorová nitovačka na trhacie nity PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Č. pol.: 770506 CAS
Zľava
1 580,02 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Akumulátor vymeniteľný Áno
Druh batérie lítium-ión (Li-ion)
Napätie akumulátora 18 V
Kapacita akumulátora 2 Ah
Séria PowerBird Pro Gold Edition
Označenie výrobcu PowerBird® Pro Gold Edition
Balenie systémový kufor (L-Boxx)
Zásobovanie energiou napájané akumulátorom
Farba modrá
Pre šírku slepých nitov max., hliník 8 mm
Sila sádzania max. 20 000 N
Druh produktu zariadenie na nitovanie
Pre materiál slepých nitov hliník
Sila sádzania nastaviteľná nie
Zdvih stroja 25 mm
Celková hmotnosť 2,1 kg

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 770506 CAS
EAN/GTIN 4007081102476
Číslo výrobcu 1679666
Výrobca/zodpovedná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Prevedenie:

Bezdrôtové zariadenie pre flexibilné použitie.

Výhoda:

Vysoká pracovná rýchlosť s vysokým výkonom, elektronické ovládanie zaisťuje vysokú úroveň funkčnej spoľahlivosti.

Rozsah dodávky:

Vrátane lítiovo-iónového zásuvného akumulátora č. 770524 a nabíjačky č. 770528 veľ. CAS v L-BOXXe. Nátrubky 17/32; 17/36; 17/40 a 17/45.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky