Uređaj za slijepe zakovice, s akum. jedinicom PowerBird® Pro Gold Edition, Tip: CAS

Artikl br.: 770506 CAS
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Hod uređaja 25 mm
za slijepe zakovice svih materijala do 6,4 mm
Sila postavljanja 20000 N
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 2 Ah
Napon baterije 18 V
Težina uključujući bateriju 2,1 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Broj proizvođača 1679666
Proizvođač/odgovorna osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Izvedba:

Bežični uređaj za fleksibilnu primjenu.

Prednost:

Velika radna brzina uz istodobno veliku učinkovitost, elektroničkim upravljanjem osigurava se visoka sigurnost.

Opseg isporuke:

Uključujući litij-ionsku pomičnu bateriju br. 770524 i punjač br. 770528 vel. CAS u L-BOXX. Trn 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 i 17 / 45.