Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych PowerBird® Pro Gold Edition, Typ: CAS

Nr art.: 770506 CAS
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 18 V
Pojemność akumulatora 2 Ah
Wskaźnik stanu naładowania tak
Seria PowerBird® Pro
Oznaczenie producenta PowerBird® Pro Gold Edition
Opakowanie Walizka systemowa (L-Boxx)
zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Niebieskie; Czarny
Do nitów zrywalnych o szerokości maks., Wszystkie materiały 6,4 mm
Maks. siła osadzania 20 000 N
Rodzaj produktu Nitownice
Do materiału nitów zrywalnych Wszystkie materiały
Regulacja siły osadzania nie
Skok przyrządu 25 mm
masa całkowita 2,1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 770506 CAS
EAN / GTIN 4007081102476
Numer producenta 1679666
Producent/osoba odpowiedzialna SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zaleta:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności, elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

W dostawie:

W zestawie akumulator litowo-jonowy przesuwny nr 770524 i ładowarka nr 770528 wielk. CAS w L-BOXX. Nasadki 17 / 32; 17 / 36; 17 / 40 i 17 / 45.