• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di giraviti per installatori con funzione di cricchetto, Numero pezzi: 7

Codice art.: 667405 7

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo set 7 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Codice del produttore 89R.JM8
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura Kraftform in plastica resistente agli urti, portalame. Lame esagonali in acciaio speciale particolarmente tenace e di elevata durezza. Superficie cromata nicromatt, punte grigio-acciaio.
Anche l’impugnatura con funzione di cricchetto (movimento orario, antiorario e bloccaggio).

Contenuto:

1 lama per viti con intaglio: 4×0,6 / 6×1
1 Lama per viti Phillips: Dim. 1 / Dim. 2
1 Lama per viti con impronta a croce Pozidriv: Dim. 1 / Dim. 2
1 Lama per viti a esagono incassato: 4 / 5 mm
2 Lame per viti Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Impugnatura Kraftform con cricchetto: 1 pz.

Fornitura:

Inclusa borsa pieghevole in tessuto.