• Ingen pris tilgjengelig

Alternative article:

Montagemejselsats med spärrfunktion 7

Article no.: 667405 7

Select article variation and quantity

Antal delar Set price 7 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Antal delar 7
totallängd 175 mm
klinglängd 100 mm
Drivprofil Spårskruvmejsel; Skruvmejsel för Phillips; Pozidriv-skruvmejsel; Sexkantnyckel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Spärrfunktion yes
Produktslag Skruvmejslar

Identification & Classification

Artikkelkode 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Manufacturer number 89R.JM8
Manufacturer/responsible person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beskrivelse

Utförande:

Kraftformhandtag av slagtålig plast för de olika klingorna. Sexkantsklingor av specialstål med mycket hög seghet och hög hårdhet. Mikromatt förkromad yta, stålgrå mejselspetsar.
Handtag med spärrfunktion (höger-, vänstergång och låsning).

Innehåll:

1 spårklinga: 4×0,6 / 6×1,0
1 klinga för Phillips: strl 1 / strl 2
1 Pozidriv-klinga: strl 1 / strl 2
1 insexklinga: 4 / 5 mm
2 bits för Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
kraftformhandtag med spärrfunktion: 1 st

Leveransinnehåll:

Inklusive textilfodral.