{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| oznaka proizvođača | Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS | |
| Broj dijelova | 7 | |
| ukupna duljina | 175 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 100 mm | |
| Profil progona | Ravni odvijač; odvijač za Phillips; Pozidriv odvijač; Šesterokutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke | |
| Funkcija račne | Da | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 667405 7 | |
| EAN / GTIN | 4013288156266 | |
| Broj proizvođača | 89R.JM8 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |