Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada montážních šroubováků s funkcí ráčny, Počet dílů: 7

Artiklové číslo: 667405 7

Vyberte variantu a množství

Počet dílů Nastavit cenu 7 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Číslo výrobce 89R.JM8
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu pro upínání různých čepelí. 6hranné čepele ze speciální oceli, obzvláště houževnaté při vysoké tvrdosti. Povrch matně chromovaný, špičky ocelově šedé.
Rukojeť navíc s funkcí ráčny (pravý, levý chod a pevné nastavení).

Obsah:

1 plochá čepel: 4×0,6 / 6×1
1 čepel pro šrouby Phillips: vel. 1 / vel. 2
1 čepel Pozidriv: vel. 1 / vel. 2
1 6-hranná čepel: 4 / 5 mm
2 čepele pro Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Rukojeť Kraftform s ráčnou: 1 ks

Rozsah dodávky:

Včetně textilního skládacího pouzdra.