Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jeu de tournevis de montage avec fonction de cliquet, Nombre de pièces: 7

Réf.: 667405 7

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Fixer le prix 7 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Réf. fabricant 89R.JM8
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Manche Kraftform en plastique antichocs acceptant les différentes lames. Lames 6 pans en acier spécial avec une résistance particulière et une dureté élevée. Surface chromée mate, extrémité gris acier.
Manche avec fonction de cliquet (droite, gauche et fixe).

Contenu:

1 lame à fentes: 4×0,6 / 6×1
1 lame pour Phillips: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame Pozidriv: Réf. 1 / Réf. 2
1 lame 6 pans: 4 / 5 mm
2 embouts pour Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Manche Kraftform avec cliquet: 1 pc.

Livraison:

Avec trousse en tissu.