Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw wkrętaków montażowych z funkcją grzechotki , Liczba części: 7

Nr art.: 667405 7

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba części Ustaw cenę 7 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Numer producenta 89R.JM8
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform® z tworzywa szt. o dużej udarności,z gniazdem na wymienne groty. Groty ze specjalnej, bardzo twardej i ciągliwej stali. Pow. chromowana na matowo, końcówki w kolorze stali. Powierzchnia chromowana na matowo, końcówki w kolorze stali.
uchwyt posiada dodatkowo funkcję grzechotki (obroty prawe i lewe oraz blokada).

Zawartość:

1 grot płaski: 4×0,6 / 6×1
1 grot do wkrętów z główką Phillips: wielk. 1/2
1 grot Pozidriv: wielk. 1/2
1 grot 6-kątny: 4 / 5 mm
2 groty do Torx®: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Uchwyt Kraftform z grzechotką: 1 szt.

W dostawie:

Ze składanym pokrowcem tekstylnym.