Szerelő csavarhúzó készlet racsni funkcióval 7

Cikkszám: 667405 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Kraftform Kompakt Vario RA SB SiS
Tartalom (db) 7
Teljes hossz 175 mm
Pengehossz 100 mm
Profil Lapos csavarhúzó; Csavarhúzó Phillips-hez; Pozidriv csavarhúzó; 6-szög rátűzőkulcs; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667405 7
EAN / GTIN 4013288156266
Gyártó száma 89R.JM8

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból a különböző pengék befogásához. 6-szög penge különleges acélból, rendkívül szívós különleges keménység mellett. Nikromatt krómozott felület, acélszürke élek.
Markolat racsni funkcióval (jobbos-, balos meghúzás és fix állás).

Tartalma:

1 lapos penge: 4×0,6 / 6×1
1 penge Phillips-hez: 1 méret / 2 méret
1 Pozidriv penge: 1 méret / 2 méret
1 6-szög penge: 4 / 5 mm
2 penge Torx®-hoz: TX10 / TX15; TX20 / TX25
Kraftform nyél racsnival: 1 db

Tartalom:

Felgöngyölhető textil tok.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek