ECI-H4M 625-1.25W62CFE4. Frese a candela a 4 eliche IC900 con elica diversa e passo variabile, per lo smorzamento delle vibrazioni

Codice art.: 5667926
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Estimated delivery time: 4-6 working days

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5667926
copia
EAN / GTIN 7291075349375
copia
Codice del produttore 5667926
copia
Numero-L L24180 174
copia

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 5/8″ ,Diametro della fresa (DC) 5/8″ ,Decimale Equivalente 0.625″ ,Massima profondità di taglio (APMX) 1-1/4″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 5/8″
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW): 0.024″
  • Diametro della fresa (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Decimale Equivalente: 0.625″
  • Massima profondità di taglio (APMX): 1-1/4″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Angolo d'elica (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo di Stelo: Weldon

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto