ECI-H4M 625-1.25W62CFE4. IC900 Frézy 4 břité s různou šroubovicí a proměnnou roztečí, pro tlumení chvění

Artiklové číslo: 5667926
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5667926
EAN / GTIN 7291075349375
Číslo výrobce 5667926
L-číslo L24180 174

Popis

Popis:

Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 5/8″, Cutting Diameter (DC) 1/8″, decimal Equivalent 0,625″, Depth of Cut maximum (APMX) 4-1/4″, Flute Count (NOF) 5, OAL (OAL) 4″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Velikost rohové fazety (CHW): 0.024″
  • Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Tolerance prumeru rezu: e9
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1-1/4″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Úhel šroubovice drážky (FHA): 38 Stupne
  • Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.005 ″/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.002 ″/zub
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Typ stopky: Weldon

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku