• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

EC-H4S 06-06C06CF-E50 IC900 Frese a candela di tipo corto, con 4 eliche differenti e passo variabile, per l'abbattimento delle vibrazioni

Codice art.: 3302404
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDMILL Tec Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3302404
EAN / GTIN 7291075360967
Codice del produttore 3302404
Numero-L L24180 790

Descrizione

Descrizione:

Frese ad Angolo Retto, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 6 mm, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Flute Count (NOF) 4, Overall Length (OAL) 50 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Lunghezza angolo di smusso (CHW) 0.25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Angolo d elica (FHA) 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.08 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.03 mm/tooth
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Tipo di Stelo Round

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDMILL Tec Line" Visualizza tutto