ECI-H4M 625-1.25W62CFE4. IC900 Fresas de 4 hélices con diferente hélice y paso variable, para amortiguación de vibraciones

Número de artículo: 5667926
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5667926
EAN / GTIN 7291075349375
Número del fabricante 5667926
Número L L24180 174

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Equivalente en decimales 0.625″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1-1/4″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.024″
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Cutting Diameter Tolerance: e9
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1-1/4″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 38 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.005 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.002 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Weldon