MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 Frese a cendela integrali con diametri ridotti per filettatura interna ISO metrica

Codice art.: 5604787
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Rivestimento AlTiN
Tipo IC908
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna (EGI)
Classe di tolleranza Tolleranza di produzione
Lunghezza tagliente L1 7,5 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5604787
EAN / GTIN 7291075145670
Codice del produttore 5604787
Numero-L L24210 295

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 1.95 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Passo del filetto (TP) 0.45 mm, Dimensione del Filetto M2.5, Dimensione Filetto M2.5, Dimensione del Filetto M2.5, Dimensione Filetto M2.5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 1.95 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Overall Length (OAL) 58 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.45 mm
  • Dimensione del Filetto M2.5
  • Lunghezza utile (LU) 7.5 mm

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto