MTEC 0606C9 28BSPT IC908 Frese integrali a candela per filettatura BSPT interna ed esterna.

Codice art.: 5603886
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie SOLIDTHREAD
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Diametro codolo 6 mm
Materiale da taglio VHM
Tipo IC908
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza complessiva 57 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna/esterna
Classe di tolleranza h6
Lunghezza tagliente 8,16 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603886
EAN / GTIN 7291075167788
Codice del produttore 5603886
Numero-L L24210 371

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 5.4 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Passo del filetto (TP) 0.907 mm, Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 5.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 8.16 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) BSPT55
  • Passo del filetto (TP) 0.907 mm
  • Filetti per pollice (TPI) 28 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto