MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Cod articol.: 5604787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SOLIDTHREAD
Strat de acoperire AlTiN
Categorie IC908
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Clasa de toleranţă Toleranță producător
Lungime de tăiere L1 7,5 mm
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 5604787
EAN / GTIN 7291075145670
Număr producător 5604787
L-Număr L24210 295

Descriere

Descriere:

Freză de filetare pentru producerea de filete interioare ISO

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.95 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3
  • Lungime totală (OAL): 58 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul filetului (TP): 0.45 mm
  • Dimensiunea filetului M2.5
  • Lungime utilă (LU): 7.5 mm