• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

MTEC 06032C6 32UN IC908 Frese Mill-Thread in metallo duro integrale, per filettatura UN interna.

Codice art.: 5603866
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Lubrorefrigerante no
Serie SOLIDTHREAD
Materiale da taglio VHM
Rivestimento con rivestimento
Tipo IC908
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5603866
EAN / GTIN 7291075167573
Codice del produttore 5603866
Numero-L L24210 39

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Diametro della fresa (DC) 3.2 mm, Overall Length (OAL) 57 mm, Passo del filetto (TP) 0.794 mm, Dimensione del Filetto 8, Dimensione Filetto 8, Dimensione del Filetto 8, Dimensione Filetto 8, Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Diametro della fresa (DC) 3.2 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.8 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 15 Degrees
  • Overall Length (OAL) 57 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Passo del filetto (TP) 0.794 mm
  • Dimensione del Filetto 8
  • Filetti per pollice (TPI) 32 Threads/″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDTHREAD" Visualizza tutto