• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 Kurze Gewindewirbler für die Herstellung von ISO-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5604787
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
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
Serie SOLIDTHREAD
Beschichtung AlTiN
Sorte IC908
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Hartmetall
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Toleranzklasse Herstellertoleranz
Schneidenlänge L1 7,5 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5604787
EAN / GTIN 7291075145670
Herstellernummer 5604787
L-Nummer L24210 295

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 1.95 mm, Gesamtlänge (OAL) 58 mm, Gewindesteigung (TP) 0.45 mm, Gewinde Nenndurchmesser M2.5, Gewinde Nenndurchmesser M2.5, Gewindegrösse M2.5, Gewindegrösse M2.5

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 1.95 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Gesamtlänge (OAL) 58 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 0.45 mm
  • Gewinde Nenndurchmesser M2.5
  • Nutzlänge (LU) 7.5 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen