MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 GTIN ER Tapping collets DIN type.

Artikelnummer: 5604787
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Schroefdraadprofiel: Deelprofiel
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
Schroefdraadprofiel Deelprofiel
Serie SOLIDTHREAD
Producttype Draadfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 5604787
EAN/GTIN 7291075145670
Nummer fabrikant 5604787
L-nummer L24210 295

Omschrijving

Omschrijving:

Solid Threading Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC) 1.95 mm, Overall Length (OAL) 58 mm, Thread Pitch (TP) 0.45 mm, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5, Thread Size M2.5

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Snijdiameter (DC) 1,95 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 58 mm
  • As van contactdoos rond
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,45 mm
  • Schroefdraad nominale diameter M2.5
  • Effectieve lengte (LU) 7,5 mm

Uit dezelfde serie "SOLIDTHREAD" Bekijk alles