MTECI 0808D30 A60 IC908 Frese integrali a profilo parziale a 60° per filettature interne ed esterne

Codice art.: 5606402
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante sì
Lubrorefrigerante sì
Serie SOLIDTHREAD
Materiale da taglio VHM
Lunghezza utile L1 30 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Filettatura interna / esterna (EGE)
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5606402
EAN / GTIN 7291075263374
Codice del produttore 5606402
Numero-L L24210 493

Descrizione

Descrizione:

Frese in Metallo Duro per Fresatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm, Diametro della fresa (DC) 8 mm, Overall Length (OAL) 64 mm, Dimensione del Filetto =>10, Dimensione Filetto =>10, Dimensione del Filetto =>10, Dimensione Filetto =>10

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 8 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 8 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Overall Length (OAL) 64 mm
  • Passo esterno 0.8-1.5 mm
  • Passo interno 1.00-1.75 mm
  • Pitch TPI External (TPI Ext) 32-16 Threads/″
  • Pitch TPI Internal (TPI Int) 28-14 Threads/″
  • Tipo di Stelo Round
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Dimensione del Filetto =>10
  • Lunghezza utile (LU) 30 mm