MTECS 0602C7 0.45ISO IC908 Korte gevindvirvler til fremstilling af ISO-indvendige gevind

Art.-nr.: 5604787
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SOLIDTHREAD
Belægning AlTiN
Type IC908
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Toleranceklasse producenttolerance
skærlængde L1 7,5 mm
Bearbejdningsprocesser bearbejdning af indvendigt gevind (EGI)
produkttype Gevindfræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 5604787
EAN/GTIN 7291075145670
Producentnummer 5604787
L-nummer L24210 295

Betegnelse

Beskrivelse:

Gevindfræser - Solid, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, skærediameter (DC) 1,95 mm, samlet længde (OAL) 58 mm, gevindstigning (TP) 0,45 mm, nominel gevinddiameter M2,5, nominel gevinddiameter M2,5, gevindstørrelse M2,5, gevindstørrelse M2,5

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Skærediameter (DC) 1,95 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 58 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,45 mm
  • Nominel gevinddiameter M2.5
  • Effektiv længde (LU) 7,5 mm