{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | IC908 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior (EGI) | |
| Clase de tolerancia | Tolerancia del fabricante | |
| Longitud de filo L1 | 7,5 mm | |
| Tipo de producto | Fresa de roscado |
| Número de artículo | 5604787 | |
| EAN / GTIN | 7291075145670 | |
| Número del fabricante | 5604787 | |
| Número L | L24210 295 |