{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SOLIDTHREAD | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Diametro codolo | 8 mm | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Tipo | IC908 | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Lunghezza complessiva | 57 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Filettatura interna/esterna | |
| Classe di tolleranza | h6 | |
| Lunghezza tagliente | 12,03 mm | |
| Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
| Codice articolo | 5603887 | |
| EAN / GTIN | 7291075167795 | |
| Codice del produttore | 5603887 | |
| Numero-L | L24210 372 |