• La struttura di navigazione per l'area Arredamento industriale e articoli per officina modificata. Se avete impostato dei filtri in queste categorie , controllate i filtri appena impostati.

Lappatori manuali, 35×14×5 mm, Grana: 220

Codice art.: 558812 220
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grana Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale abrasivo Carburo di boro
Grana 220
Grado di finezza medio
Lunghezza complessiva 150 mm
Larghezza segmento 14 mm
Lunghezza segmento 35 mm
Altezza segmento 5 mm
Colore blu
Tipo di prodotto Lappatori manuali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 558812 220
copia
EAN / GTIN 4037073005102
copia
Produttore/persona responsabile Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 RANSWEILER, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabella dati

Acciaio < 67 HRC
adatto per / [m/min]
 
Metallo duro (HM)
adatto per / [m/min]
 
Ti
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Corpo abrasivo 35×14×5 mm. Lunghezza complessiva 150 mm.
Corpo in carburo di boro con bordi e superfici di elevata resistenza.

Uso:

Per affilare, levigare, smussare e arrotondare taglienti in metallo duro di utensili per tornio, alesatori, frese, punte, ecc. Anche per lavori di precisione su pezzi molto duri.
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Set commission

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello