Ruční lapovačka, 35×14×5 mm, Zrnitost: 220

Artiklové číslo: 558812 220
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost
220
Stupeň jemnosti
střední
Brusiva
Karbid boru
Barva
Modrá
Celková délka
150 mm
Délka segmentu
35 mm
Šířka segmentu
14 mm
Výška segmentu
5 mm
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Ruční lapovačky
Tvar
pravoúhlá
Typické použití
Stahování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Výrobce/odpovědná osoba Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Aplikační tabulka

Ocel < 67 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
Ti
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusné tělísko 35×14×5 mm. Celková délka 150 mm.
Bor karbidové tělo s vysokou pevností hran i plochy.

Použití:

K ostření, obtahování, lámání a zaoblování ostří z tvrdokovu na soustružnických nožích, výstružnících, frézách, vrtácích atd. Též k jemnému opracování velmi tvrdých obrobků.