Ascuțitor manual, 35×14×5 mm, Granulaţie: 220

Cod articol.: 558812 220
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Granulaţie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea albastru
Lungime segment 35 mm
Lățime segment 14 mm
Înălțime segment 5 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Ascuțitor manual
Formă dreptunghi
Materiale abrazive Carbură de bor
Granulaţie 220
Grad de fineţe medie
Utilizare Extracție; Rotunjire; Rupere; șlefuire fină
Recomandat pentru materiale metal
Lungimea totală 150 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 558812 220
EAN / GTIN 4037073005102
Producător/responsabil Friedrich Müller GmbH, Kirchenweg 17-18, 67808 Ransweiler, Deutschland, www.schleifmittelwerk-friedrich-mueller.de/

Tabel de aplicaţii

Oţel < 67 HRC
 
Carbură (HM)
 
Ti
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Corpuri pentru şlefuire 35×14×5 mm. Lungimea totală 150 mm.
Corp din carbură de bor cu rezistenţă mare a muchiilor şi suprafeţelor.

Aplicaţie:

Pentru ascuţirea, finisarea, ruperea şi rotunjirea tăişurilor din carbură pentru scule pentru strunjit, alezoare, freze, burghie etc. Şi pentru prelucrarea fină a pieselor foarte dure.